Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P15-009 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 1/4, 5PK | AC3WTU 2XAH8

APPROVED VENDOR P15-009 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3WTU Modell: P15-009Kereszthivatkozás: 2XAH8
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
€11.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.25 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz1 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P15-009 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 1/4, 5PK
€11.94 /csomag