Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR P14343 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 11/32 With 2 Rings | AC3WRZ 2XAF8

APPROVED VENDOR P14343 Clevis Pin fej nélküli 5/16 x 1 11/32 2 gyűrűvel

Raktáron
Tétel: AC3WRZ Modell: P14343Kereszthivatkozás: 2XAF8
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
€11.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1 11 / 32 "
Anyag1215 Steel
Teljes hossz1 11 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
típusBarázdátlan Fej nélküli
Használható hossz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P14343 Clevis Pin fej nélküli 5/16 x 1 11/32 2 gyűrűvel
€11.39 /Mértékegység