Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P14329 Clevis Pin fej nélküli 1/4 x 1 25/32l 2 gyűrűvel | AC3WRX 2XAF6

APPROVED VENDOR P14329 Clevis Pin fej nélküli 1/4 x 1 25/32l 2 gyűrűvel

Raktáron
Tétel: AC3WRX Modell: P14329Kereszthivatkozás: 2XAF6
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
€9.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1 25 / 32 "
Anyag1215 Steel
Teljes hossz1 25 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusBarázdátlan Fej nélküli
Használható hossz1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P14329 Clevis Pin fej nélküli 1/4 x 1 25/32l 2 gyűrűvel
€9.50 /Mértékegység