Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin Zinc 0.250 X 1/2 L, 10PK | AC3WVR 2XAP7

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin cink 0.250 X 1/2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC3WVR Modell: P11-025ZKereszthivatkozás: 2XAP7
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
€11.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1 / 2 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusStandard
Használható hossz23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin cink 0.250 X 1/2 L, 10PK
€11.17 /csomag