Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS1352N08-10 Aljzatsapka csavar Ms 8-32 X 5/8, 5PK | AE3YGH 5GUD8

APPROVED VENDOR NAS1352N08-10 aljzatsapka csavar Ms 8-32 X 5/8, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3YGH Modell: NAS1352N08-10Kereszthivatkozás: 5GUD8
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
€46.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec dugókulcs csavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPasszivált
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagÖtvözet A-286
Min. Szakítószilárdság160,000 psi
Rockwell KeménységC33-C42
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N08-10 aljzatsapka csavar Ms 8-32 X 5/8, 5PK
€46.10 /csomag