FABORY B01210.037.0150 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 400PK | CG6QTH 167J12

FABORY B01210.037.0150 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 400 PK

Raktáron
Tétel: CG6QTH Típus: B01210.037.0150Kereszthivatkozás: 167J12

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€344.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz1 1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01210.037.0150 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 400 PK
€344.06 /csomag