Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MSB1-37 Vállcsavar M6 X 1 X 16Mm L, 5PK | AE9JZN 6KB86

APPROVED VENDOR MSB1-37 vállcsavar M6 X 1 X 16Mm L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE9JZN Modell: MSB1-37Kereszthivatkozás: 6KB86

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.12mm
Fejmagasság6mm
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB95 – B100
Váll Dia9.987mm
Vállhossz16mm
Vállhossz tűrés+ 0.050 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza11mm
MenetméretM6 x 1
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MSB1-37 vállcsavar M6 X 1 X 16Mm L, 5PK
€42.75 /csomag