Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MS16555-642 Dowel Pin Stainless Steel 3/16 D X 7/8 Inch Length, 25PK | AE3NDW 5EEK3

APPROVED VENDOR MS16555-642 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/16 DX 7/8 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NDW Modell: MS16555-642Kereszt Ref: 5EEK3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€73.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1876–0.1878 ”
Dupla nyíróerő (font)4000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 16 "
Teljes hossz7 / 8 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-642 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/16 DX 7/8 hüvelyk hosszúság, 25PK
€73.23 /csomag