A B Akció: SPDT , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: Piros , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Magasság: 1.86 " , Mutató: Világítás bekapcsolt állapotban , Hossz: 4.06 " , Zárás: Nem , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: Toggle , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 3-Way , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.31 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
3 utas vezérlőlámpa billenő kapcsolók, 15A / 20A
A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású ipari sorozatú, 3 irányú billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények vezérlésére 2 különböző helyről az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakításuk a vezetékek csatlakoztatásának optimalizálása érdekében, valamint egy LED-es jelzőfény jelzi, ha a terhelés Be állásban van. Ezek a kapcsolók hőre keményedő szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon a vörös színű kapcsolók széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A áramerősséggel kaphatók.
Ajánlunk 1 pólusú jelzőfény billenő kapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal, hőre lágyuló alapanyagból, egy helyről vezérelve az elektromos berendezéseket.