Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MPS8 panelcsavar M3.5 X 0.60 X 14.5Mm, 5PK | AB3AQN 1RB18

APPROVED VENDOR MPS8 panelcsavar M3.5 x 0.60 x 14.5 mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3AQN Modell: MPS8Kereszthivatkozás: 1RB18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.8.0mm
Fejmagasság8mm
fej típusarecézett
Hossz14.5mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Menet hossza5.5 "
MenetméretM3.5 x 0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPS8 panelcsavar M3.5 x 0.60 x 14.5 mm, 5PK
€76.18 /csomag