Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 Length, 100PK | AB2ZDA 1PXP7

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P gépi csavartányér 4-40 X 1/4" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2ZDA Típus: MPPII0-400250-100PKereszthivatkozás: 1PXP7
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
€13.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.068 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
AnyagAcél
Menetméret4-40
Alátét anyagaC1050-C1065 acél
Alátét OD0.268 "
Alátét vastagsága0.018 "
Alátét típusaBelső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P gépi csavartányér 4-40 X 1/4" hosszúság, 100PK
€13.36 /csomag