Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS 7021345-M8 Spiral Point Tap, M8X1.25 Thread Size, 18 mm Thread Length, 90 mm Length | CU9HWF 427G64

WALTER TOOLS 7021345-M8 spirálhegyű menetfúró, M8X1.25 menetméret, 18 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9HWF Modell: 7021345-M8Kereszthivatkozás: 427G64
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
€243.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER SZERSZÁMOK 7126365-M10X1 Spirál hegyes menetfúró, M10X1 Menetméret, 20 mm Menethossz, 90 mm Hosszúság | CU9GTG 427H55 7126365-M10X1€183.29
WALTER SZERSZÁMOK 7021366-M10 Spirál hegyes menetfúró, M10X1.5 Menetméret, 20 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9GUP 427G71 7021366-M10€164.14
WALTER SZERSZÁMOK 7021345-M10 Spirál hegyes menetfúró, M10X1.5 menetméret, 20 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz, ón | CU9GVC 427G62 7021345-M10€292.37
WALTER SZERSZÁMOK 7021365-M10 Spirál hegyes menetfúró, M10X1.5 menetméret, 20 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz, ón | CU9GVF 427G65 7021365-M10€150.51
WALTER SZERSZÁMOK 7126365-M12X1.5 Spirál hegyes menetfúró, M12X1.5 Menetméret, 21 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9GWT 427H57 7126365-M12X1.5€204.25
WALTER SZERSZÁMOK 7026365-M12 Spirál hegyes menetfúró, M12X1.75 Menetméret, 23 mm Menethossz, 110 mm Hosszúság | CU9GXK 427G80 7026365-M12€189.37
WALTER SZERSZÁMOK 7026345-M12 Spirál hegyes menetfúró, M12X1.75 Menetméret, 23 mm Menethossz, 110 mm Hosszúság | CU9GXN 427G77 7026345-M12€370.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS 7021345-M8 spirálhegyű menetfúró, M8X1.25 menetméret, 18 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz
€243.32 /Mértékegység