Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MDP19-7 Dowel Pin 416 Stainless Steel 8 Diameter X 40Mm L, 10PK | AE3MZM 5EDK0

APPROVED VENDOR MDP19-7 tiplikcsap 416 rozsdamentes acél 8 átmérő x 40 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3MZM Modell: MDP19-7Kereszthivatkozás: 5EDK0
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
€42.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő8.006 és 8.015mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+ 0.5 / -0.0 mm
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérőM8
Teljes hossz40mm
Rockwell KeménységRc 36-42
típusNyomja meg a Fit gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDupla nyíróerő (font)befejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NE93 tiplikcsap 3/32 - 100 db-os csomag | AB2QUH 1NE930.0938–0.094 ”510Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél3 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NU33 tiplikcsap 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB2TXG 1NU330.2501–0.2503 ”3810Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MDP19-7 tiplikcsap 416 rozsdamentes acél 8 átmérő x 40 mm hosszú, 10 PK
€42.19 /csomag