Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55080.240.0001 Hex Nut Stainless Steel M24 X 3Mm, 5PK | AB7EXC 22UK80

APPROVED VENDOR M55080.240.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M24 X 3 mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EXC Típus: M55080.240.0001Keresztszám: 22UK80 / 42GY30
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
€41.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24 x 3
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság19mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség36mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.491
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.240.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M24 X 3 mm, 5PK
€41.91 /csomag