Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK CHK SST 415-4F4F-F dugattyús rugó visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes Fnpt | AD7CGD 4DHV7

SMC VALVES CHK SST 415-4F4F-F dugattyús rugó visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD7CGD Típus: CHK SST 415-4F4F-FKereszthivatkozás: 4DHV7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€179.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz10-1 / 16 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás1 psi
Hex méret11 / 16 "
Hossz1 25 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Víznyomás500 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság11 / 16 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaRozsdamentes acél
Méret1 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481302090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaKapcsolat típusaHex méretMéretSzélességHosszAnyagMax. HőmérsékletÁr
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2M-B dugattyús rugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BSárgarézMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Sárgaréz250 fok F€34.86
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2M-F dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FSárgarézMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Sárgaréz180 fok F€34.11
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2F2M-B dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BSárgarézFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€34.40
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2F2M-F dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FSárgarézFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€37.09
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2F-B dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BSárgarézMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€36.98
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2F-F dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FSárgarézMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€35.78
SMC SZELEPEK CHK BRS 215-2F2F-B dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BSárgarézFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Sárgaréz180 fok F€33.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES CHK SST 415-4F4F-F dugattyús rugó visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes Fnpt
€179.46 /Mértékegység