Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55080.100.0001 Hex Nut Stainless Steel M10 X 1.5Mm, 50PK | AB7GGW 22YK36

APPROVED VENDOR M55080.100.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M10 X 1.5 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7GGW Típus: M55080.100.0001Cross Ref: 22YK36 / 42GY24
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
€30.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság8mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.55
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.100.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M10 X 1.5 mm, 50PK
€30.49 /csomag