Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hex Nut Full M3 X 0.50, 50PK | AE7ZRM 6CA29

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hatlapfejű anya teljes M3 X 0.50, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7ZRM Típus: M55080.030.0001Kereszthivatkozás: 6CA29 / 42GY19
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
€1.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság2.4mm
AnyagA4 rozsdamentes acél (összehasonlítható a 316 rozsdamentes acélral)
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hatlapfejű anya teljes M3 X 0.50, 50PK
€1.57 /csomag