Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55080.020.0001 Hex Nut Full M2 X 0.40Mm, 50PK | AE7ZRK 6CA27

APPROVED VENDOR M55080.020.0001 Hatlapfejű anya teljes M2 X 0.40 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7ZRK Típus: M55080.020.0001Kereszthivatkozás: 6CA27 / 42GY17
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
€7.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM2-0.4
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság1.6mm
AnyagA4 rozsdamentes acél (összehasonlítható a 316 rozsdamentes acélral)
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM2 x 0.4
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.020.0001 Hatlapfejű anya teljes M2 X 0.40 mm, 50PK
€7.05 /csomag