Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55060.100.0016 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M10 x 1.50 X 16, 50PK | AB8NUC 26LG10

APPROVED VENDOR M55060.100.0016 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M10 x 1.50 x 16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NUC Típus: M55060.100.0016Cross Ref: 26LG10 / 42GY08

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.22.4mm
Fejmagasság6.2mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt16mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.100.0016 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M10 x 1.50 x 16, 50PK
€68.01 /csomag