Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M8 x 1.25 X 30, 50PK | AB8NUB 26LG09

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 30, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NUB Típus: M55060.080.0030Keresztszám: 26LG09 / 42GY07
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
€41.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.17.92mm
Fejmagasság4.96mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt30mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 30, 50PK
€41.81 /csomag