Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55050.120.0030 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M12 x 1.75X30, 25PK | AB7DWK 22UE01

APPROVED VENDOR M55050.120.0030 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M12 x 1.75 x 30, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DWK Típus: M55050.120.0030Keresztszám: 22UE01 / 42GX61
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
€55.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt30mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9747
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0030 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M12 x 1.75 x 30, 25PK
€55.25 /csomag