Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X5, 50PK | AE8FPW 6CY80

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.40 x 5, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8FPW Típus: M55050.020.0005Keresztszám: 6CY80 / 42GW74
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
€9.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.4
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3.8mm
Fejmagasság2mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5"
Menetméret0.40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.013
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.40 x 5, 50PK
€9.24 /csomag