Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55010.100.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 100 mm hosszú, 25 PK | AB7BTE 22TP51

APPROVED VENDOR M55010.100.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 100 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BTE Típus: M55010.100.0100Kereszthivatkozás: 22TP51 / 42GW13
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
€87.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt100mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz100mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.100.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 100 mm hosszú, 25PK
€87.06 /csomag