Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.100.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 50mm Length, 25PK | AB7BTA 22TP47

APPROVED VENDOR M55010.100.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 50 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BTA Típus: M55010.100.0050Kereszthivatkozás: 22TP47 / 42GW08
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
€41.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt50mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz50mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9176
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.100.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 50 mm hosszú, 25PK
€41.87 /csomag