Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55010.030.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 16 mm hosszúság, 50 PK | AE7YDV 6BA96

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 16 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7YDV Típus: M55010.030.0016Kereszthivatkozás: 6BA96 / 42GV43
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
€14.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
ÁtmérőM3
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság2mm
fej típusaHex
Fej szélessége5.5mm
Hossza a feje alatt16mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 16 mm hosszú, 50PK
€14.06 /csomag