Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 6mm Length, 50PK | AE7YDR 6BA93

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 6 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7YDR Típus: M55010.030.0006Kereszthivatkozás: 6BA93 / 42GV39
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
€11.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
ÁtmérőM3
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság2mm
fej típusaHex
Fej szélessége5.5mm
Hossza a feje alatt6mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Menethossz6mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0284
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 6 mm hosszú, 50PK
€11.29 /csomag