Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 120mm | AB8TVR 29DJ99

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 120 mm

Raktáron
Tétel: AB8TVR Típus: M55000.300.0120Cross Ref: 29DJ99 / 42GV38
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
€94.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM30 x 3.5
ÁtmérőM30
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság18.7mm
fej típusaHex
Fej szélessége46mm
Hossza a feje alatt120mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz66mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza66mm
Menetméret3.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318152061
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 120 mm
€94.00 /Mértékegység