Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51260.030.0004 Socket Set Screw Cup M3 X 0.50Mm X 4Mm, 100PK | AE8PTP 6EY98

APPROVED VENDOR M51260.030.0004 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa M3 X 0.50Mm X 4Mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8PTP Típus: M51260.030.0004Kereszthivatkozás: 6EY98
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
€15.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály6g
Tizedes egyenérték0.118 "
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Teljes hossz4mm
Pont típusaCsésze
Mérési rendszerMetric
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51260.030.0004 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa M3 X 0.50Mm X 4Mm, 100PK
€15.86 /csomag