Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51080.180.0001 Hex Nut Stainless Steel M18 X 2.5 Mm, 10PK | AB7EWL 22UK65

APPROVED VENDOR M51080.180.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M18 X 2.5 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7EWL Típus: M51080.180.0001Keresztszám: 22UK65 / 42GT23
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
€25.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság15mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség27mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4464
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.180.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M18 X 2.5 mm, 10PK
€25.22 /csomag