Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51060.050.0010 Aljzatsapka csavaros lapos rozsdamentes acél M5 x 0.80 X 10, 50PK | AB8NQR 26LF53

APPROVED VENDOR M51060.050.0010 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 10, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NQR Típus: M51060.050.0010Keresztszám: 26LF53 / 42GR73
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
€7.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.11.2mm
Fejmagasság3.2mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt10mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0891
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.050.0010 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 10, 50PK
€7.77 /csomag