Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51060.040.0018 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 18, 50PK | AB8NQL 26LF48

APPROVED VENDOR M51060.040.0018 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 18, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NQL Típus: M51060.040.0018Keresztszám: 26LF48 / 42GR67

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.96mm
Fejmagasság2.48mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt18mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0891
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.040.0018 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 18, 50PK
€6.26 /csomag