Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51050.050.0012 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M5 x 0.80X12, 50PK | AB7KGY 23NN82

APPROVED VENDOR M51050.050.0012 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 12, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7KGY Típus: M51050.050.0012Kereszthivatkozás: 23NN82 / 42GP38
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
€10.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt12mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1463
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0012 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 12, 50PK
€10.27 /csomag