Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51030.060.0010 Aljzatsapka csavaros gomb Rozsdamentes acél M6 x 1 X 10, 50PK | AE8MQV 6EB48

APPROVED VENDOR M51030.060.0010 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M6 x 1 x 10, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8MQV Típus: M51030.060.0010Keresztszám: 6EB48 / 164V99

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt10mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51030.060.0010 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M6 x 1 x 10, 50PK
€20.01 /csomag