Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.200.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 80 mm hosszú, 5PK | AB8EGG 25DH02

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 80 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8EGG Típus: M51010.200.0080Kereszthivatkozás: 25DH02

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€31.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt80mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz80mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 80 mm hosszú, 5PK
€31.15 /csomag