Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.120.0040 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 40 mm hosszú, 25 PK | AB7BPZ 22TN99

APPROVED VENDOR M51010.120.0040 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 40 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BPZ Típus: M51010.120.0040Keresztszám: 22TN99 / 42GN34
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
€35.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt40mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz40mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1138
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0040 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 40 mm hosszú, 25PK
€35.94 /csomag