Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.120.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 25mm Length, 25PK | AB7BPW 22TN96

APPROVED VENDOR M51010.120.0025 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 25 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BPW Típus: M51010.120.0025Keresztszám: 22TN96 / 42GN31

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€28.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt25mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz25mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8456
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0025 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 25 mm hosszú, 25PK
€28.01 /csomag