THERMAL DYNAMICS 1-5631-1X plazmavágó, Cutmaster 60i, 60 A, 50 láb kézi | CU6KYA 54TA05

THERMAL DYNAMICS 1-5631-1X Plasma Cutter, Cutmaster 60i, 60 A, 50 ft Handheld

Raktáron
Cikkszám: CU6KYA Modell: 1-5631-1XKereszthivatkozás: 54TA05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,067.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlasma Cutter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
THERMAL DYNAMICS 1-1330-1 Plazmavágó, Cutmaster 102, 100 A, 20 Ft Kézi | CU6KXY 20UJ67 1-1330-1€7,510.35
THERMAL DYNAMICS 1-5830-1 Plazmavágó, Cutmaster 58, 60 A, 20 láb kézi | CU6KXZ 61RG78 1-5830-1€4,432.00
THERMAL DYNAMICS 3-5630-1X Plazmavágó, Cutmaster 60i, 60 A, A zseblámpa nem tartozéka | CU6KYB 54TA06 3-5630-1X€4,788.16
THERMAL DYNAMICS 1-1734-1 Plazmavágó, Cutmaster A120, 120 A, 25 láb gép | CU6KYC 61RG80 1-1734-1€11,044.47
THERMAL DYNAMICS 1-1334-1 Plazmavágó, Cutmaster A80, 80 A, 25 láb Gép | CU6KYD 61RG79 1-1334-1€8,619.02
THERMAL DYNAMICS 1-4000-1 Plazmavágó, Cutmaster 40, 40 A, 15 láb kézi | CU6KYE 56LE80 1-4000-1€3,195.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERMAL DYNAMICS 1-5631-1X Plasma Cutter, Cutmaster 60i, 60 A, 50 ft Handheld
€5,067.90 /Mértékegység