Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 16mm Length, 50PK | AB7BPG 22TN83

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 16 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BPG Típus: M51010.100.0016Keresztszám: 22TN83 / 42GN15
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
€34.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt16mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz16mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 16 mm hosszú, 50PK
€34.16 /csomag