Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.080.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 70mm Length, 50PK | AB8EFL 25DG82

APPROVED VENDOR M51010.080.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 70 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8EFL Típus: M51010.080.0070Keresztszám: 25DG82 / 42GN10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt70mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz70mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3887
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 70 mm hosszú, 50PK
€49.82 /csomag