Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.060.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 25mm Length, 50PK | AB7AKU 22TG07

APPROVED VENDOR M51010.060.0025 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 25 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7AKU Típus: M51010.060.0025Kereszthivatkozás: 22TG07
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
€13.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt25mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz25mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3326
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0025 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 25 mm hosszú, 50PK
€13.41 /csomag