Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.270.0180 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M27 x 3, 180mm | AB8TTA 29DJ34

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M27 x 3, 180 mm

Raktáron
Tétel: AB8TTA Típus: M51000.270.0180Keresztszám: 29DJ34 / 156M89
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
€58.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM27 x 3
ÁtmérőM27
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság17mm
fej típusaHex
Fej szélessége41mm
Hossza a feje alatt180mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz66mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza66mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9374
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318152061
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M27 x 3, 180 mm
€58.10 /Mértékegység