Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.100.0140 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 140 mm hosszú, 10 PK | AB8DGQ 25DA75

APPROVED VENDOR M51000.100.0140 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 140 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8DGQ Típus: M51000.100.0140Keresztszám: 25DA75 / 42GL87
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
€40.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt140mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz32mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0140 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 140 mm hosszú, 10PK
€40.21 /csomag