Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.080.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 150 mm hosszú, 10 PK | AB8DGH 25DA68

APPROVED VENDOR M51000.080.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 150 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8DGH Típus: M51000.080.0150Keresztszám: 25DA68 / 42GL74

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€45.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt150mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz28mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza28mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 150 mm hosszú, 10PK
€45.45 /csomag