Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.060.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 90 mm hosszúság, 25 PK | AE7YEY 6BE91

APPROVED VENDOR M51000.060.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 90 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AE7YEY Típus: M51000.060.0090Keresztszám: 6BE91 / 42GL56
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
€15.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt90mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Menethossz18mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.55
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 90 mm hosszú, 25PK
€15.34 /csomag