ÚJ PIG RFL236 Spill Kit utántöltő 21 gal. | AH2YCL 30RD82

NEW PIG RFL236 Spill Kit utántöltő 21 gal.

Raktáron
Tétel: AH2YCL Modell: RFL236Kereszthivatkozás: 30RD82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€521.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet újratöltése
színekKékes szürke
konténer típusDoboz
Folyadékok felszívódvaEgyetemes
Magasság16.25 "
Hossz25 "
Alkatrészek száma44
UV védelemNem
Abszorbeált mennyiség / kg.21 gal.
KerekekNem
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9475
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)53.09
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Zárható: Nem
    • Statikus disszipatív: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAlkatrészek számaUV védelemAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ÚJ PIG KIT216 Spill Kit utántöltő 12 gal. | AH2YBA 30RD30 KIT21611 "SzürkeEgyetemes15 "22 "147Nem12 gal.€440.32
ÚJ PIG KIT242 Spill Kit utántöltő 5 gal. | AH2YBL 30RD44 KIT2428.75 "SárgaEgyetemes20.625 "12.125 "17Nem5 gal.€164.66
ÚJ PIG KITR202 Spill Kit utántöltő 60 gal. | AH2YCE 30RD76 KITR20222.25 "Kékes szürkeEgyetemes20 "22 "hogy 14"167Nem60 gal.€1,335.77
ÚJ PIG KITR203 Hi-Vis Spill Kit utántöltő 76 gallon | AH2YCF 30RD77 KITR20327 "Kékes szürkeEgyetemes23 "40 "167Nem76 gal.€1,892.60
ÚJ PIG KITR204 Spill Kit utántöltő 143 gal. | AH2YCG 30RD78 KITR20440.38 "Kékes szürkeEgyetemes24.5 "48.125 "501Nem143 gal.€3,108.88
ÚJ PIG KITR211 Spill Kit utántöltő 12 gal. | AH2YCH 30RD79 KITR21111.25 "Kékes szürkeEgyetemes17.5 "22.5 "34Nem12 gal.€344.64
ÚJ PIG RFL228 Spill Kit utántöltő 17 gal. | AH2YCJ 30RD80 RFL22817 "Kékes szürkeEgyetemes16 "22 "160Nem17 gal.€541.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG RFL236 Spill Kit utántöltő 21 gal.
€521.87 /Mértékegység