Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 35mm Length, 50PK | AB8TRR 29DJ26

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 35 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8TRR Típus: M51000.040.0035Keresztszám: 29DJ26 / 42GL40
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
€96.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt35mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz14mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318152061
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 35 mm hosszú, 50PK
€96.39 /csomag