Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M38210.080.0001 Fender Washer Zinc Fits M8, 100PK | AE8PQX 6EY35

APPROVED VENDOR M38210.080.0001 Horganyzott sárvédő alátét M8, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8PQX Típus: M38210.080.0001Keresztszám: 6EY35 / 42GL14

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknekM8
Belül Dia.8.4mm
AnyagAcél
Dia kívül.24mm
Vastagság2mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.20mm
típusNagy OD
Vickers keménység140

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5656
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M38210.080.0001 Horganyzott sárvédő alátét M8, 100PK
€12.80 /csomag