Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24670.060.0025 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 25 L, 100PK | AE9BLY 6HE26

APPROVED VENDOR M24670.060.0025 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 25 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9BLY Típus: M24670.060.0025Kereszthivatkozás: 6HE26
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
€29.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11.0mm
Fejmagasság3mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5148
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.060.0025 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 25 L, 100PK
€29.26 /csomag