Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M24670.060.0020 Machine Screw Flat M6 X 1 X 20 L, 100PK | AE9BLX 6HE25

APPROVED VENDOR M24670.060.0020 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 20 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9BLX Típus: M24670.060.0020Keresztszám: 6HE25 / 127U10
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
€25.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11.0mm
Fejmagasság3mm
fej típusaLakás
Hossz20 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.060.0020 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 20 L, 100PK
€25.14 /csomag