Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24670.060.0016 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 16 L, 100PK | AE9BLW 6HE24

APPROVED VENDOR M24670.060.0016 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9BLW Típus: M24670.060.0016Keresztszám: 6HE24 / 127U09

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€26.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11.0mm
Fejmagasság3mm
fej típusaLakás
Hossz16
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.060.0016 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 16 L, 100PK
€26.11 /csomag